Motion
HFWC738-100E-B7-H-P32

BOSTON GEAR
HFWC738-100E-B7-H-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble, Cuadro de 56C
Artículo MI #09448531
No. Fabricante HFWC738-100E-B7-H-P32
Precio9,569.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC738-100E-B7-H-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble, Cuadro de 56C
Artículo MI #09448531
No. Fabricante HFWC738-100E-B7-H-P32
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
Precio9,569.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    117.1 lb, 53.116 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13168
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC738-100E-B7-H-P32 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good