Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso37.1 lb, 16.83 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH13398
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700