Motion
HFWC738-600KEZT-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HFWC738-600KEZT-B5-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09448739
No. Fabricante HFWC738-600KEZT-B5-H1-P23
Precio11,208.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC738-600KEZT-B5-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09448739
No. Fabricante HFWC738-600KEZT-B5-H1-P23
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
Precio11,208.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    122.10 lb, 55.38 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H13406
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC738-600KEZT-B5-H1-P23 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"