Motion
SSFSP5
Multiplicador de Motor de Acero Inoxidable, Par de Salida de 124 lb-pulg., 7/8 pulg. Eje de salida
Artículo MI #09448754
No. Fabricante SSFSP5
Precio1,640.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multiplicador de Motor de Acero Inoxidable, Par de Salida de 124 lb-pulg., 7/8 pulg. Eje de salida
Artículo MI #09448754
No. Fabricante SSFSP5
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
Precio1,640.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño del marco de salida
    140TC
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 14-222
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107303703
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 hp a 1750 rpm
  • RPM de salida
    350 rpm
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Serie
    FSP
  • UPC_NO
    884107303703

Descripción general

Descripción del fabricante
SSFSP5 REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo