Motion
HQC724M-20KZ-B7-H1-P23

BOSTON GEAR
HQC724M-20KZ-B7-H1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09448774
No. Fabricante HQC724M-20KZ-B7-H1-P23
Precio4,009.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC724M-20KZ-B7-H1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09448774
No. Fabricante HQC724M-20KZ-B7-H1-P23
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
Precio4,009.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    24
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    59.1 lb, 26.81 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H13444
  • Tipo de montaje
    Adaptador de brida del transportador – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC724M-20KZ-B7-H1-P23 VELOCIDAD DE MARAVILLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo