Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal22.5:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación22.5:1
- Peso51.1 lb, 23.18 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteH13559
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700