Motion
FWA738-150E-B7-H

BOSTON GEAR
FWA738-150E-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09448955
No. Fabricante FWA738-150E-B7-H
Precio8,271.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA738-150E-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09448955
No. Fabricante FWA738-150E-B7-H
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
Precio8,271.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    100.1 lb, 45.405 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13634
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA738-150E-B7-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA