Motion
FWA726-100K-B5-K1

BOSTON GEAR
FWA726-100K-B5-K1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09448963
No. Fabricante FWA726-100K-B5-K1
Precio4,998.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA726-100K-B5-K1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09448963
No. Fabricante FWA726-100K-B5-K1
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
Precio4,998.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    52.1 lb, 23.63 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13642
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    FWA
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA726-100K-B5-K1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA