Motion
HF721-50KZ-B5-H1-P16-EUTFB-3

BOSTON GEAR
HF721-50KZ-B5-H1-P16-EUTFB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Cuadro de 56C
Artículo MI #09448994
No. Fabricante HF721-50KZ-B5-H1-P16-EUTFB-3
Precio3,914.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF721-50KZ-B5-H1-P16-EUTFB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Cuadro de 56C
Artículo MI #09448994
No. Fabricante HF721-50KZ-B5-H1-P16-EUTFB-3
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
Precio3,914.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.45 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H13678
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF721-50KZ-B5-H1-P16-EUTFB-3 VELOCIDAD DE MARAVILLA