Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación30:1
- Peso57.1 lb, 25.9 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricanteH13695
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7
- UPC_NO884107311739