Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación nominal150:1
- Relación150:1
- Peso128.1 lb, 58.105 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH13775
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Kit de base estándarKit B5