Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja752
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- Relación nominal400:1
- Relación400:1
- Peso248.1 lb, 112.537 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH13895
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido