Motion
HFWC738B-1200KE-B5-H1-P31

BOSTON GEAR
HFWC738B-1200KE-B5-H1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09449261
No. Fabricante HFWC738B-1200KE-B5-H1-P31
Precio11,389.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC738B-1200KE-B5-H1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09449261
No. Fabricante HFWC738B-1200KE-B5-H1-P31
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
Precio11,389.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    136.10 lb, 61.73 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    H1
  • Número de catálogo del fabricante
    H13949
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC738B-1200KE-B5-H1-P31 VELOCIDAD DE MARAVILLA