Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación10:1
- Peso23.1 lb, 10.478 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH13958
- Tipo de montajeBase vertical – Montaje posterior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5