Motion
FWA721-1200KZT-B5-G1

BOSTON GEAR
FWA721-1200KZT-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09449293
No. Fabricante FWA721-1200KZT-B5-G1
Precio4,101.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA721-1200KZT-B5-G1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09449293
No. Fabricante FWA721-1200KZT-B5-G1
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
Precio4,101.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    1200:1
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    36.1 lb, 16.37 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13964
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA721-1200KZT-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA