Motion
HQC726-30KZ-B7-H1-P21-JUTFIDB-3

Boston Gear (RRX)
HQC726-30KZ-B7-H1-P21-JUTFIDB-3

30:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.3125 pulg., salida doble
Artículo MI #09449300
No. Fabricante HQC726-30KZ-B7-H1-P21-JUTFIDB-3
Precio6,478.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HQC726-30KZ-B7-H1-P21-JUTFIDB-3

30:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.3125 pulg., salida doble
Artículo MI #09449300
No. Fabricante HQC726-30KZ-B7-H1-P21-JUTFIDB-3
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
Precio6,478.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3125 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC726-30KZ-B7-H1-P21-JUTFIDB-3 WORM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo