Motion
PR2090-010-KS-S-4130303-19.0

Boston Gear (RRX)
PR2090-010-KS-S-4130303-19.0

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #09449451
No. Fabricante PR2090-010-KS-S-4130303-19.0
Precio15,357.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
PR2090-010-KS-S-4130303-19.0

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #09449451
No. Fabricante PR2090-010-KS-S-4130303-19.0
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
Precio15,357.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Tamaño de entrada
    19 mm
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    6.4456 kg, 14.21 lb

Detalles

  • País de origen
    Taiwán
  • Número de catálogo del fabricante
    P01551
  • Número de Upc del fabricante
    884107323367
  • Reducción
    10:1
  • Serie
    PR2090
  • UPC_NO
    884107323367

Descripción general

Descripción del fabricante
PR2090-010-KS-S-4130303-19.0 PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo