Motion
HF726L-30-B5-H-P22

Boston Gear (RRX)
HF726L-30-B5-H-P22

HF726 S/R Rojo. 30:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado en "L", conjunto hueco
Artículo MI #09449459
No. Fabricante HF726L-30-B5-H-P22
Precio3,827.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF726L-30-B5-H-P22

HF726 S/R Rojo. 30:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado en "L", conjunto hueco
Artículo MI #09449459
No. Fabricante HF726L-30-B5-H-P22
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
Precio3,827.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P22
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107323527

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726L-30-B5-H-P22 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo