Motion
HF738R-10KFZ-B11-H1-P24

Boston Gear (RRX)
HF738R-10KFZ-B11-H1-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 210TC/250UC
Artículo MI #09449776
No. Fabricante HF738R-10KFZ-B11-H1-P24
Precio8,679.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF738R-10KFZ-B11-H1-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 210TC/250UC
Artículo MI #09449776
No. Fabricante HF738R-10KFZ-B11-H1-P24
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
Precio8,679.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P24
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF738R-10KFZ-B11-H1-P24 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo