Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja090
- Relación nominal5:1
- Diámetro del eje de salida19 mm
- Tamaño de salida19 mm
- Relación5:1
- Peso3.3248 kg, 7.33 lb
Detalles
- País de origenTaiwán
- Número de catálogo del fabricanteP01566
- Número de Upc del fabricante884107335476
- Tipo de reductorPlanetario
- Reducción05:1
- SeriePL5090
- UPC_NO884107335476