Motion
FWA721B-2400-B5-G

BOSTON GEAR
FWA721B-2400-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 2400:1 Relación, Distancia central de 2.0625 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09450033
No. Fabricante FWA721B-2400-B5-G
Precio3,162.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA721B-2400-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 2400:1 Relación, Distancia central de 2.0625 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09450033
No. Fabricante FWA721B-2400-B5-G
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
Su precio$3,162.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0625 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    2400:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107340852

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA721B-2400-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"