Motion
QC718-5KT-B7-J2

BOSTON GEAR
QC718-5KT-B7-J2

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450097
No. Fabricante QC718-5KT-B7-J2
Precio2,119.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC718-5KT-B7-J2

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450097
No. Fabricante QC718-5KT-B7-J2
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
Precio2,119.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC718-5KT-B7-J2 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"