Motion
QC715-30KZT-B5-JS1

BOSTON GEAR
QC715-30KZT-B5-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09450116
No. Fabricante QC715-30KZT-B5-JS1
Precio2,574.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC715-30KZT-B5-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09450116
No. Fabricante QC715-30KZT-B5-JS1
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
Precio2,574.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC715-30KZT-B5-JS1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"