Motion
HQC73015ZB7HP16

BOSTON GEAR
HQC73015ZB7HP16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450120
No. Fabricante HQC73015ZB7HP16
Precio5,381.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC73015ZB7HP16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450120
No. Fabricante HQC73015ZB7HP16
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
Precio5,381.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC73015ZB7HP16 REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"