Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación150:1
- Peso55.1 lb, 24.99 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH15133-OLD
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- UPC_NO884107350998