Motion
718E-60-G

BOSTON GEAR
718E-60-G

718 S/R Rojo. 60:1 Relación, "E" vert. alta Base, conjunto "G"
Artículo MI #09450421
No. Fabricante 718E-60-G
Precio1,937.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
718E-60-G

718 S/R Rojo. 60:1 Relación, "E" vert. alta Base, conjunto "G"
Artículo MI #09450421
No. Fabricante 718E-60-G
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
Precio1,937.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107351308

Descripción general

Descripción del fabricante
718E-60-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA