Motion
HFHMA730-200KT-B5-H1-P19

BOSTON GEAR
HFHMA730-200KT-B5-H1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 in, Salida doble, Estructura IEC 80B5
Artículo MI #09450427
No. Fabricante HFHMA730-200KT-B5-H1-P19
Precio6,339.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA730-200KT-B5-H1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 in, Salida doble, Estructura IEC 80B5
Artículo MI #09450427
No. Fabricante HFHMA730-200KT-B5-H1-P19
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
Precio6,339.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B5
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    92.10 lb, 41.776 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H15148
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA730-200KT-B5-H1-P19 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"