Motion
SSHFWB7320-1200KCT-B5-LS1-P23

BOSTON GEAR
SSHFWB7320-1200KCT-B5-LS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg.
Artículo MI #09450446
No. Fabricante SSHFWB7320-1200KCT-B5-LS1-P23
Precio12,491.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWB7320-1200KCT-B5-LS1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg.
Artículo MI #09450446
No. Fabricante SSHFWB7320-1200KCT-B5-LS1-P23
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
Precio12,491.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    41.776 kg, 92.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D03267
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWB732-1200KT-B5-LS1-P23 INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"