Motion
F730-50KT-B7-H1-CMBA140TU6-KUTFW-3

BOSTON GEAR
F730-50KT-B7-H1-CMBA140TU6-KUTFW-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #09450448
No. Fabricante F730-50KT-B7-H1-CMBA140TU6-KUTFW-3
Precio8,308.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-50KT-B7-H1-CMBA140TU6-KUTFW-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida doble, 140TC fotogramas
Artículo MI #09450448
No. Fabricante F730-50KT-B7-H1-CMBA140TU6-KUTFW-3
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
Precio8,308.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Peso
    116.10 lb, 52.662 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D03268
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-50KT-B7-H1-CMBA140TU6-KUTFW-3 WORM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good