Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja713
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación20:1
- Peso11.1 lb, 5.03 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH15176
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700