Motion
SSHFWB726-300K-B5-LS1-P16

BOSTON GEAR
SSHFWB726-300K-B5-LS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de doble reducción - Reducción de doble reducción, 300:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #09450454
No. Fabricante SSHFWB726-300K-B5-LS1-P16
Precio7,219.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWB726-300K-B5-LS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de doble reducción - Reducción de doble reducción, 300:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #09450454
No. Fabricante SSHFWB726-300K-B5-LS1-P16
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
Su precio$7,219.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    300:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Serie
    WB700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWB7260-300KC-B5-LS1-P16 INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo