Motion
SBKCHFWC718-600P-B5-HS-P15

BOSTON GEAR
SBKCHFWC718-600P-B5-HS-P15

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09450461
No. Fabricante SBKCHFWC718-600P-B5-HS-P15
Precio5,697.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC718-600P-B5-HS-P15

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09450461
No. Fabricante SBKCHFWC718-600P-B5-HS-P15
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
Precio5,697.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de salida
    0.9375 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    27.1 lb, 12.29 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H15186
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWC718-600P-B5-HS-P15 LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"