Motion
F715BRB-25-B5-H

BOSTON GEAR
F715BRB-25-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 1.54 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09450491
No. Fabricante F715BRB-25-B5-H
Precio1,935.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F715BRB-25-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 25:1 Relación, Distancia central de 1.54 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09450491
No. Fabricante F715BRB-25-B5-H
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
Precio1,935.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    18.1 lb, 8.21 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H15220
  • Tipo de montaje
    Bloque elevador – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107352824

Descripción general

Descripción del fabricante
F715BRB-25-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"