Motion
FWC718D-900K-B5-J1

BOSTON GEAR
FWC718D-900K-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09450561
No. Fabricante FWC718D-900K-B5-J1
Precio3,930.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC718D-900K-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09450561
No. Fabricante FWC718D-900K-B5-J1
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
Precio3,930.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    900:1
  • Relación
    900:1
  • Peso
    31.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H15292-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC718D-900K-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"