Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal400:1
- Relación400:1
- Peso121.1 lb, 54.93 kg
Details
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH15296
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
Descripción general
Descripción del fabricante
SFWC732V-400E-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad