Motion
F721-30-B5-G-PM975TF-3

BOSTON GEAR
F721-30-B5-G-PM975TF-3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña en cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09450614
No. Fabricante F721-30-B5-G-PM975TF-3
Precio4,364.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F721-30-B5-G-PM975TF-3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña en cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09450614
No. Fabricante F721-30-B5-G-PM975TF-3
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
Precio4,364.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    30:1
  • Peso
    53.1 lb, 24.09 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H15333
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
F721-30-B5-G-PM975TF-3 VELOCIDAD DE MARAVILLA