Motion
H726-60-H-P18

BOSTON GEAR
H726-60-H-P18

H726 S/R Rojo. 60:1 Relación, O/P HOLLOW, Sin base, Conjunto hueco
Artículo MI #09450624
No. Fabricante H726-60-H-P18
Precio3,746.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H726-60-H-P18

H726 S/R Rojo. 60:1 Relación, O/P HOLLOW, Sin base, Conjunto hueco
Artículo MI #09450624
No. Fabricante H726-60-H-P18
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
Precio3,746.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    45.10 lb, 20.46 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P18
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H15345-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107356464

Descripción general

Descripción del fabricante
H726-60-H-P18 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA