Motion
HMHF726150ZTB7HP27

BOSTON GEAR
HMHF726150ZTB7HP27

150:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 pulg.
Artículo MI #09450627
No. Fabricante HMHF726150ZTB7HP27
Precio6,169.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HMHF726150ZTB7HP27

150:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 pulg.
Artículo MI #09450627
No. Fabricante HMHF726150ZTB7HP27
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
Precio6,169.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    262
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    70 lb, 31.75 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    D03303
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HMHF726150ZTB7HP27 REDUCTOR DE VELOCIDAD