Motion
PL6060A-025-KS-M-4020102-14.0

BOSTON GEAR
PL6060A-025-KS-M-4020102-14.0

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tamaño de Entrada 14 mm
Artículo MI #09450694
No. Fabricante PL6060A-025-KS-M-4020102-14.0
Precio16,650.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
PL6060A-025-KS-M-4020102-14.0

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tamaño de Entrada 14 mm
Artículo MI #09450694
No. Fabricante PL6060A-025-KS-M-4020102-14.0
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
Precio16,650.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    60
  • Tamaño de entrada
    14 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    1.4969 kg, 3.3 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de catálogo del fabricante
    P01605
  • Número de Upc del fabricante
    884107358352
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    PL6060A
  • UPC_NO
    884107358352

Descripción general

Descripción del fabricante
PL6060A-025-KS-M-4020102-14.0 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good