Motion
FWC738-100KE-B5-GS1

BOSTON GEAR
FWC738-100KE-B5-GS1

100:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09450722
No. Fabricante FWC738-100KE-B5-GS1
Precio9,409.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC738-100KE-B5-GS1

100:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09450722
No. Fabricante FWC738-100KE-B5-GS1
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
Precio9,409.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación
    100:1
  • Peso
    105.1 lb, 47.67 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H15448
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    FWC
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC738-100KE-B5-GS1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"