Motion
RF721B-30-B5-H

BOSTON GEAR
RF721B-30-B5-H

RF721 S/R Rojo. 30:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "H"
Artículo MI #09450732
No. Fabricante RF721B-30-B5-H
Precio3,602.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF721B-30-B5-H

RF721 S/R Rojo. 30:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "H"
Artículo MI #09450732
No. Fabricante RF721B-30-B5-H
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
Precio3,602.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    37.1 lb, 16.83 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H15465
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107359137

Descripción general

Descripción del fabricante
RF721B-30-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA