Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación150:1
- Peso70 lb, 31.75 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteD03319
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700