Motion
HF732-40KEZT-B7-H1-P31

BOSTON GEAR
HF732-40KEZT-B7-H1-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450768
No. Fabricante HF732-40KEZT-B7-H1-P31
Precio4,516.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF732-40KEZT-B7-H1-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450768
No. Fabricante HF732-40KEZT-B7-H1-P31
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
Precio4,516.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    81.1 lb, 36.786 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P31
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H15512
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HF732-40KEZT-B7-H1-P31 VELOCIDAD DE MARAVILLA