Motion
F732-10KEZT-B7-J1

BOSTON GEAR
F732-10KEZT-B7-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450818
No. Fabricante F732-10KEZT-B7-J1
Precio5,520.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F732-10KEZT-B7-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450818
No. Fabricante F732-10KEZT-B7-J1
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
Precio5,520.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    69.1 lb, 31.34 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H15554
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F732-10KEZT-B7-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"