Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBase baja vertical – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107363110