Motion
RFWA752B-300KE-B5-J1

BOSTON GEAR
RFWA752B-300KE-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09450909
No. Fabricante RFWA752B-300KE-B5-J1
Precio15,812.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA752B-300KE-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09450909
No. Fabricante RFWA752B-300KE-B5-J1
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
Precio15,812.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    752
  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    284.1 lb, 128.87 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H15643
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA752B-300KE-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good