Motion
FWC732-150KET-B5-J4

BOSTON GEAR
FWC732-150KET-B5-J4

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09450919
No. Fabricante FWC732-150KET-B5-J4
Precio7,175.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC732-150KET-B5-J4

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09450919
No. Fabricante FWC732-150KET-B5-J4
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
Precio7,175.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    83.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H15653-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC732-150KET-B5-J4 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron