Motion
HRF726-10-B7-H-P20

Boston Gear (RRX)
HRF726-10-B7-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09451526
No. Fabricante HRF726-10-B7-H-P20
Precio4,307.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HRF726-10-B7-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09451526
No. Fabricante HRF726-10-B7-H-P20
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
Precio4,307.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107379340

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF726-10-B7-H-P20 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo