Motion
HQC721-30-B5-H-P21

Boston Gear (RRX)
HQC721-30-B5-H-P21

Hqc721 S/R rojo, 30:1 relación, sin base, conjunto hueco
Artículo MI #09451716
No. Fabricante HQC721-30-B5-H-P21
Precio2,811.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HQC721-30-B5-H-P21

Hqc721 S/R rojo, 30:1 relación, sin base, conjunto hueco
Artículo MI #09451716
No. Fabricante HQC721-30-B5-H-P21
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
Precio2,811.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.3125 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P21
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107385709

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC721-30-B5-H-P21 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo