Motion
752A-60F-G

BOSTON GEAR
752A-60F-G

752 S/R Rojo. 60:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "G"
Artículo MI #09452030
No. Fabricante 752A-60F-G
Precio9,578.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
752A-60F-G

752 S/R Rojo. 60:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "G"
Artículo MI #09452030
No. Fabricante 752A-60F-G
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
Precio9,578.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.13 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107391700

Descripción general

Descripción del fabricante
752A-60F-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo